Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230RASEY40-XL-N INA Stehlagergehäuseeinheit RASEY40-XL-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00089D92_a.png
00089D92_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230RASEY40-XL-N
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0944931970000
EAN/GTIN:
     4054372514142
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten RASEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, R-DichtungTechnische Eigenschaften: Baureihe: RASEY.. Bauart: Halbrund mit langem Fuß Kurzzeichen Gehäuse: GYE40-XL-KRR-B Kurzzeichen Lager: GG.ASE/AK08 Schmierbohrung Q: M6 Lochabstand J: 492 mm Gehäusebreite A: 14 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 26 mm N1: 26 mm A1: 30 mm B: 49,2 mm H2: 34,5 mm Tragzahlen dynamisch: 34,5 kN Tragzahlen statisch: 19,8 kN Schutzkappe: KASK08 Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Gewindestift Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Innendurchmesser d: 40 mm Bauform: zylindrisch Gehäusewerkstoff: Grauguss Gehäusehöhe H: 99 mm Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1: 99 mm Gehäuselänge L: 179 mm S1: 30,2 mm Gewinde: M6
Weitere Informationen:
A1:
30 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Art der Befestigung:
Gewindestift
B:
49,2 mm
Bauart:
Halbrund mit langem Fuß
Bauform:
zylindrisch
Baureihe:
RASEY..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
26 mm
Gehäusebreite A:
14 mm
Gehäusehöhe H:
99 mm
Gehäuselänge L:
179 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Gewinde:
M6
H2:
34,5 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
GYE40-XL-KRR-B
Kurzzeichen Lager:
GG.ASE/AK08
Lochabstand J:
492 mm
N1:
26 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
S1:
30,2 mm
Schmierbohrung Q:
M6
Schutzkappe:
KASK08
Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1:
99 mm
Tragzahlen dynamisch:
34,5 kN
Tragzahlen statisch:
19,8 kN
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
257
€ 4,90*
ab € 22,14*
€ 30,10*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 23,26*
€ 31,56*
2 Tage
5
€ 8,50*
ab € 25,41*
€ 34,06*
1 Tag
298
€ 4,90*
ab € 27,99*
€ 36,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,82*
€ 36,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.