Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SN21-20X30X8 Nutring symmetrisch NBR 90 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
38592_1800360_0013
38592_1800360_0013
Artikel-Nr.:
     8670-291SN21-20X30X8
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67188141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
Hydraulik-Stangendichtung
Stangendichtung
Technische Eigenschaften: Ausführung: symmetrisch Außendurchmesser D: 30 mm Bauart: SN 21 Breite: 8 mm Innendurchmesser d: 20 mm Werkstoff: NBR Shorehärte: 90 Typ: Kolbendichtung|Stangendichtung Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Wirkungsweise: einfachwirkend Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,5 Stärke s: 30 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Außendurchmesser D:
30 mm
Bauart:
SN 21
Breite:
8 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
20 mm
Shorehärte:
90
Stärke s:
30 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
Kolbendichtung|Stangendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,5
Werkstoff:
NBR
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: Nutring, nutring nbr, hydraulik kolbendichtung, 67188141, EINFACHWIRKEND, SN21-20X30X8, STANGENDICHTUNG, SYMMETRISCH, 291SN21-20X30X8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,3507*
€ 2,79733
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3307*
€ 2,77353
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Stück
ab 49 Stück
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.