Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SN25-10X16X6 Nutring symmetrisch TPU 95 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
42d952dc300a86b5922a115e49f1d535_600_600
42d952dc300a86b5922a115e49f1d535_600_600
d3a9ac13bbe017e67279121c7e6877d5_600_600
b064f241200b1293690faea293cfc13e_600_600
80e5b8a08880b163ef5ceb22fd0bd8a3_600_600
8c3dd11d396a1764f0448c03f1d87485_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291SN25-10X16X6
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67014443
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
Hydraulik-Stangendichtung
Stangendichtung
Technische Eigenschaften: Ausführung: symmetrisch Bauart: SN 25 Breite: 6 mm Innendurchmesser d: 10 mm Werkstoff: TPU Shorehärte: 95 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Kolbendichtung|Stangendichtung Außendurchmesser D: 16 mm Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Wirkungsweise: einfachwirkend Stärke s: 16 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Außendurchmesser D:
16 mm
Bauart:
SN 25
Breite:
6 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
10 mm
Shorehärte:
95
Stärke s:
16 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Kolbendichtung|Stangendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,5
Werkstoff:
TPU
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: Nutring, hydraulik kolbendichtung, SN25-10X16X6, EINFACHWIRKEND, STANGENDICHTUNG, 67014443, SYMMETRISCH, 291SN25-10X16X6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,1133*
€ 4,89483
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,9833*
€ 4,74013
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9433*
€ 4,69253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,7833*
€ 4,50213
pro Stück
ab 110 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 270 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 550 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.