Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

330401/50G LOCTITE 401, Sofortklebstoff, Cyanacrylat, 1K, farblos/ transparent, 50G Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142576_LOCTITE_401_50g.jpg
142576_LOCTITE_401_50g.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330401/50G
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142576
EAN/GTIN:
     5010266401508
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Technische Eigenschaften: Verwendung: Sofortklebstoff Gebindeart: Flasche Chemische Basis: Ethyl Handfest nach: 3 - 10 Sek. Gebindegröße: 50 g Verpackungseinheit: 12 Viskosität in mPa.s: 100 Grundfarbe: farblos, transparent Einsatztemperaturbereich: -40 bis +120 °C Inhalt: 50 g Freigaben: P1 NSF Reg.-Nr.: 123011 Klebespalt: ,1 mm Temperaturbereich von/bis: -40 bis +80 °C
Weitere Informationen:
Chemische Basis:
Ethyl
Einsatztemperaturbereich:
-40 bis +120 °C
Freigaben:
P1 NSF Reg.-Nr.: 123011
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
50 g
Grundfarbe:
farblos, transparent
Handfest nach:
3 - 10 Sek.
Inhalt:
50 g
Klebespalt:
,1 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +80 °C
Verpackungseinheit:
12
Verwendung:
Sofortklebstoff
Viskosität in mPa.s:
100
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P281 Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
1
€ 7,90*
ab € 26,64*
€ 34,67*
1
€ 3,19*
ab € 26,66*
€ 34,70*
2 Tage
58
1
€ 4,95*
ab € 27,59*
€ 35,66*
Lager 8670
34
1
€ 4,90*
ab € 29,85*
€ 38,40*
1
€ 4,95*
ab € 29,89*
€ 38,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,597* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
88432
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.