Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 401 Cyanacrylat Sekundenkleber, 1K universal, Inhalt: 50 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 401 Cyanacrylat Sekundenkleber, 1K universal, Inhalt: 50 g
Loctite 401 Cyanacrylat Sekundenkleber, 1K universal, Inhalt: 50 g
Loctite 401 Cyanacrylat Sekundenkleber, 1K universal, Inhalt: 50 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-LH1014
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142576
EAN/GTIN:
     5010266401508
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Loctite 401 Sekundenkleber Cyanacrylat Klebstoff für universelle Anwendungen
Loctite® 401 Sekundenkleber

Der schnellaushärtende Loctite® 401 Cyanacrylat Sofortklebstoff eignet sich für die universelle Verklebung von schwer verklebbaren Werkstoffen bei denen eine hohe Zug- oder Scherfestigkeit gefordert ist.

  • universal Sekundenkleber
  • sehr hohe Festigkeit bei kleinen Spalten
  • Komponenten: 1K
  • niedrigviskos
  • Farbe: farblos
  • geeignet für Metalle, Kunststoffe und Elastomere
  • auch für poröse Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien geeignet
  • NSF freigegeben

Weitere Informationen:
Inhalt [g]:
50
Produktart:
Sekundenkleber | Sofortklebstoff
Produktkategorie:
Klebstoffe
Farbe:
transparent
Gebinde:
Flasche
Handfestigkeit:
unter 1 Minute
Werkstoff:
Kunststoff - z.B. PE, PP, PA | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Gummi | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Holz | Papier | Leder | Textilien | Keramik | Glas
zu verkleben mit:
Kunststoff - z.B. PE, PP, PA | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Gummi | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Holz | Papier | Leder | Textilien
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen
Viskosität:
mittel
Festigkeit:
hoch

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
1
€ 7,90*
ab € 26,64*
€ 34,67*
1
€ 3,19*
ab € 26,66*
€ 34,70*
2 Tage
58
1
€ 4,95*
ab € 27,59*
€ 35,66*
1 Tag
34
1
€ 4,90*
ab € 29,85*
€ 38,40*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 29,89*
€ 38,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,5978* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
88432
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.