Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

330406/20ML LOCTITE 406, Sofortklebstoff, Cyanacrylat, 1K, farblos/ transparent, 20G Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1919335_LOCTITE_406_20g.jpg
1919335_LOCTITE_406_20g.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330406/20ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1919335
EAN/GTIN:
     5010266007915
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Alleskleber
Flüssigkleber
Technische Eigenschaften: Verwendung: Sofortklebstoff Gebindeart: Flasche Chemische Basis: Ethyl Handfest nach: 2 - 10 Sek. Grundfarbe: farblos, transparent Gebindegröße: 20g Verpackungseinheit: 12 Viskosität in mPa.s: 20 Einsatztemperaturbereich: -40 bis +120 °C Klebespalt: ,05 mm Temperaturbereich von/bis: -40°C bis +80°C °C Inhalt: 20g
Weitere Informationen:
Chemische Basis:
Ethyl
Einsatztemperaturbereich:
-40 bis +120 °C
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
20g
Grundfarbe:
farblos, transparent
Handfest nach:
2 - 10 Sek.
Inhalt:
20g
Klebespalt:
,05 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40°C bis +80°C °C
Verpackungseinheit:
12
Verwendung:
Sofortklebstoff
Viskosität in mPa.s:
20
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Haushaltskleber, Universalkleber, Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Aktivator, Loctite Beschichtung, Loctite Oberflächenbehandlung, Loctite Primer, Loctite Oberflächenreiniger, Loctite Reiniger, Loctite Reinigungsmittel, Loctite Fette, Loctite Schmiermittel, Loctite Schmierstoffe, Loctite Trockenschmiermittel, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, pattex alleskleber 20g, loctite oberflächenreiniger, cyanacrylat klebstoff henkel, 1919335, 406/20ML, SCHNELL KLEBER, SCHNELLES KLEBEN, SEKUNDENKLEBER, 330406/20ML, SEKUNDEN
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
63
1
€ 4,79*
ab € 15,53*
€ 20,09*
2 Tage
139
1
€ 7,90*
ab € 15,40*
€ 20,10*
2 Tage
139
1
€ 4,95*
ab € 15,63*
€ 20,36*
1
€ 3,19*
ab € 15,87*
€ 20,56*
Lager 8670
49
1
€ 4,90*
ab € 15,96*
€ 20,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SF201AF
ab € 4,55*
Zubehör
Henkel
401
ab € 13,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.