Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

330454/10G LOCTITE 454, Sofortklebstoff, 10G Spritze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142512_LOCTITE_454_10g.jpg
142512_LOCTITE_454_10g.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330454/10G
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142512
EAN/GTIN:
     4100630250939
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Technische Eigenschaften: Verwendung: Sofortklebstoff Gebindeart: Spritze Chemische Basis: Ethyl Gebindegröße: 10 g Einsatztemperaturbereich: -40 bis +120 °C Handfest nach: 5 - 10 Sek. Verpackungseinheit: 10 Viskosität in mPa.s: Gel Grundfarbe: farblos, transparent Inhalt: 10 g Klebespalt: ,2 mm Temperaturbereich von/bis: -40°C bis +100°C °C Freigaben: P1 NSF Reg.-Nr.: 123009
Weitere Informationen:
Chemische Basis:
Ethyl
Einsatztemperaturbereich:
-40 bis +120 °C
Freigaben:
P1 NSF Reg.-Nr.: 123009
Gebindeart:
Spritze
Gebindegröße:
10 g
Grundfarbe:
farblos, transparent
Handfest nach:
5 - 10 Sek.
Inhalt:
10 g
Klebespalt:
,2 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40°C bis +100°C °C
Verpackungseinheit:
10
Verwendung:
Sofortklebstoff
Viskosität in mPa.s:
Gel
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 16,72*
€ 19,57*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 16,64*
€ 22,06*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 18,10*
€ 22,38*
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 20,69*
€ 24,97*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 22,11*
€ 27,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 391,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.