Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 454, 10 g Sofortklebstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8685-2610004542
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142512
EAN/GTIN:
     4100630250939
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber

Loctite® 454 Sofortklebstoff

Universal Sofortklebstoff Gel zur Klebung von Metallen, Verbundmaterialien, Holz, Kork, Schaumstoff, Leder, Pappe, Papier, und Keramik. Empfohlen für die Anwendung an vertikalen Flächen oder für Überkopfarbeiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Klar
Temperaturbereich:
-40°C bis +100°C
Einsatzgebiet:
Sofortkleben verschiedener Werkstoffe
Chemische Basis:
Cyanacrylat
Hinweis:
Thixotrop
Klebe-/Dichtspalt:
Bis 0,2 mm
Viskosität in mPa s:
100-300
Freigabe:
P1 NSF Reg. No. 123009

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 16,72*
€ 19,57*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 16,64*
€ 22,06*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 18,10*
€ 22,38*
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 20,69*
€ 24,97*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 22,11*
€ 27,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 249,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.