Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 5926, 100 ml Flächendichtung blau (209125)No.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8685-2610000111
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2064457
EAN/GTIN:
     4058093010075
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe

Loctite 5926 Flächendichtung

LOCTITE® 5926™ wird durch Luftfeuchtigkeit ausgehärtet. und bildet eine dauerelastische Silikondichtung. Dieses Produkt ist beständig gegen Alterung, Witterungseinflüsse und Temperaturwechselbelastung, ohne zu erhärten, zu reißen oder zu schrumpfen. Typische Anwendungen sind u.a. Ventildeckel, Steuergehäusedeckel, Differentialgehäusedeckel, Ölwannen, Getriebeölwannen, Wasserpumpen und Thermostatgehäuse. Typische Einsatzbereiche für dieses Produkt sind Anwendungen mit einem Betriebstemperaturbereich von -54°C bis 204°C.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Temperaturbereich:
-60°C bis +200°C
Inhalt:
100 ml
Einsatzgebiet:
Industriedichtstoff, Flächendichtung
Chemische Basis:
Acetoxy-Silikon
Konsistenz:
Pastös

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Flächendichtung, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Silicon, Silikon, Silikondichtung, loctite flächendichtung 100ml, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, Loctite, 5926, Loctite 5926 117 ml Flächendichtung blau 1126638.Loctite 5926 100 ml, Dichtstoff, Dichtung, Dichtungsprodukt, 2064457, Loctite 5926
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,92*
€ 16,94*
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 14,00*
€ 17,49*
1
€ 3,19*
ab € 13,26*
€ 17,67*
1
€ 4,95*
ab € 13,23*
€ 17,68*
Lager 8685
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 15,99*
€ 19,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 230,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
7063
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.