Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank RAU, (mit 1 Schublade, 1 Tür), Tiefe 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rau_Logo.jpg
Rau_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-7003420062
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8152A1-207B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376973313
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Ausführung:-Die Werkbänke gibt es in 700 mm Tiefe.1 Schublade 180 mm (Tragkraft 50 kg), 1 Tür 360 mm Schweißkonstruktion: mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inklusive Tiefenverstrebungen und einem kompletten Rahmen unter der Arbeitsplatte, Gestellfüße mit Antirutschnoppen und vorbereitet für die Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche Schubladen:Größe L: Innenmaß BxT 490x560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 % Größe XXL: Innenmaß BxT 1055x560 mm, Tragkraft 50 kg, Auszug 100 % Türen: selbstzuziehende Federscharniere, Öffnungswinkel 180° Ergo-Script® Griffleisten: mit Beschriftungsstreifen, integriert Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln Flächenlast: max. 1250 kg Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblauLieferung: Erfolgt komplett montiert.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 679,82*
€ 777,74*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 681,88*
€ 777,74*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 683,37*
€ 780,85*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 689,07*
€ 785,82*
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 767,51*
€ 886,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,93*
€ 1.055,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,81*
€ 1.026,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,44*
€ 1.002,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,93*
€ 969,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,51*
€ 913,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 135,38*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,76*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 139,55*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 218,82*
Zubehör
Rau
09-BB2000
ab € 38,41*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,39*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,07*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,70*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,05*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,39*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 57,78*
Zubehör
Rau
09-L2000DM.12
ab € 117,97*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 102,47*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,29*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.