Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer PARAT, flugtauglich, belastbar bis 20 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
641902_0124_B_zoom.jpg
641902_0124_B_zoom.jpg
641902_0124_B.jpg
flugtauglich.jpg
Parat_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-760641902 0124
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     485.040.171
EAN/GTIN:
     4006793866713
Suchbegriffe:
Piloten-Koffer
Pilotenkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Ausführung:- Material aus ABS-Kunststoff Con-Pearl®- Koffer belastbar bis 20 kg- Volumen: 26 Liter- flugtauglich- Farbe: schwarzAusstattung:- 1 Werkzeugtafel mit 21 Einsteckfächern- 1 Klemmfach für Dokumente- 1 Abdeckplatte mit 6 großen Einsteckfächern- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 58 mm, frei unterteilbarLieferung:Ohne abgebildete Werkzeuge. Technische Eigenschaften: Herstellerartikelnummer: 485.040.171
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
485.040.171
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
8
Frei Haus
ab € 88,13*
€ 108,58*
€ 4,90*
ab € 86,72*
€ 109,12*
Frei Haus
ab € 89,90*
€ 111,10*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 92,55*
€ 113,74*
Lager 8670
1
Frei Haus
ab € 118,65*
€ 154,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,38*
€ 183,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,01*
€ 177,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,38*
€ 174,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
ab 11 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,75*
Zubehör
Parat
5990827991
ab € 4,94*
Zubehör
Parat
5990826991
ab € 4,28*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,97*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 9,49*
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,21*
Zubehör
Parat
900008988
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.