Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeklebeband 3M, UV-beständig, Typ 8979


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
650110_0015_B_zoom.jpg
650110_0015_B_zoom.jpg
3M_Logo.jpg
650110_0015_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-760650110 0018
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000001330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PE-Klebeband
Ausführung:- UV-beständig und bis zu 12 Monaten in Außenanwendungen einsetzbar- Temperaturbeständig bis 90 °C- hervorragende Anfangsklebkraft - auch auf schwierigen Untergründen- geeignet für verschiedenste Anwendungen im Außenbereich, wie Verstärken, Bündeln, Schutz vor Feuchtigkeit, Verschließen, Spleißen, Isolieren und Markieren- Klebstoff: Gummi-Harz- Trägermaterial: polyethylenbeschichtetes Gewebe Technische Eigenschaften: Breite mm: 48 Farbe: blau Herstellerartikelnummer: 7000001330 Länge m: 55 Stärke mµ: 330
Weitere Informationen:
Breite mm:
48
Farbe:
blau
Herstellerartikelnummer:
7000001330
Länge m:
55
Stärke mµ:
330
Weitere Suchbegriffe: Polyethylen-Klebeband, Duct Tape, Panzer-Klebeband, Panzerband, Panzertape, gewebeband blau, duct tape, gewebeband scotch, 760650110 0018, 7000001330, 650110 0018
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 27,79*
€ 36,99*
1 Tag
241
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 28,85*
€ 37,00*
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,11542*
€ 38,61209*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 30,82*
€ 39,35*
Lager 8670
17
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,45*
€ 40,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 24 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 48 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.