Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

790911220 100 Netzspannungslötkolben W101, 100 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
911220_B_zoom.jpg
911220_B_zoom.jpg
230_V.jpg
911220_B.jpg
Weller_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-790911220 100
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0056104699N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Technische Eigenschaften: Temperaturbereich: 370 °C / 698 °F Leistung Wa: 100 Leistung: 60 W, 100 W oder 200 W Ausführung: mit Lötspitze CT6 E7 / 7,0 mm Spannung: 230 V AC
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Lötspitze CT6 E7 / 7,0 mm
Leistung:
60 W, 100 W oder 200 W
Leistung Wa:
100
Spannung:
230 V AC
Temperaturbereich:
370 °C / 698 °F
Weitere Suchbegriffe: Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, weller professional lötspitze flachform, lötkolben, lötkolben 230 v, 790911220 100, T0056104699N, 911220 100
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,61*
€ 116,22*
3 Tage
2
€ 3,79*
ab € 94,14*
€ 116,24*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,35*
€ 116,58*
Frei Haus
ab € 93,41*
€ 118,55*
Lager 8670
1
Frei Haus
ab € 116,42*
€ 142,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,06*
€ 165,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,70*
€ 156,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
4CT6D8-1
ab € 9,93*
Zubehör
Weller Tools
T0054231899N
ab € 13,01*
Zubehör
Weller Tools
4CT6E7-1
ab € 9,91*
Zubehör
Weller Tools
4CT6E8-1
ab € 9,95*
Zubehör
Weller Tools
T0051502099
ab € 23,75*
Zubehör
Weller Tools
T0054449699
ab € 8,94*
Zubehör
Weller Tools
T0054442799
ab € 7,56*
Zubehör
Weller Tools
4PTA6-1
ab € 5,30*
Zubehör
Weller Tools
4PTB6-1
ab € 4,78*
Zubehör
Weller Tools
4PTBB8-1
ab € 4,51*
Zubehör
Weller Tools
4PTCC7-1
ab € 4,60*
Zubehör
Weller Tools
4PTCC8-1
ab € 4,39*
Zubehör
Weller Tools
4PTCS7-1
ab € 4,65*
Zubehör
Weller Tools
4PTDD9-1
ab € 4,62*
Zubehör
Weller Tools
4PTE8-1
ab € 4,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.