Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

790911220 60 Netzspannungslötkolben W61, 60 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
911220_B_zoom.jpg
911220_B_zoom.jpg
230_V.jpg
911220_B.jpg
Weller_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-790911220 60
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0056103699N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Technische Eigenschaften: Spannung: 230 V AC Temperaturbereich: 370 °C / 698 °F Leistung Wa: 60 Leistung: 60 W, 100 W oder 200 W Ausführung: mit Lötspitze CT5 B7 / 2,4 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Lötspitze CT5 B7 / 2,4 mm
Leistung:
60 W, 100 W oder 200 W
Leistung Wa:
60
Spannung:
230 V AC
Temperaturbereich:
370 °C / 698 °F
Weitere Suchbegriffe: Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, cee-stecker 230v, lötkolben, 790911220 60, T0056103699N, 911220 60
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,94*
€ 103,07*
2 Tage
3
€ 3,79*
ab € 83,65*
€ 103,08*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,45*
€ 103,38*
Frei Haus
ab € 84,78*
€ 104,35*
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 102,55*
€ 126,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,59*
€ 150,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
4CT5C8-1
ab € 5,40*
Zubehör
Weller Tools
4CT5D8-1
ab € 5,18*
Zubehör
Weller Tools
4CT6E8-1
ab € 10,61*
Zubehör
Weller Tools
T0051301399
ab € 34,45*
Zubehör
Weller Tools
T0058716780N
ab € 12,32*
Zubehör
Weller Tools
CT5A6
ab € 7,13*
Zubehör
Weller Tools
CT5D7
ab € 7,41*
Zubehör
Weller Tools
T0058716795
ab € 6,35*
Zubehör
Toolcraft
588306
ab € 1,58*
Zubehör
Weller Tools
4CT5A8-1
ab € 6,50*
Zubehör
Weller Tools
T0054202799
ab € 5,49*
Zubehör
Weller Tools
54200799
ab € 5,12*
Zubehör
Weller Tools
CT5B7
ab € 5,40*
Zubehör
Weller Tools
T0051134299N
ab € 11,64*
Zubehör
Weller Tools
T0051501099N
ab € 49,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.