| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-845VQC2201N-5B1 Herst.-Nr.: VQC2201N-5B1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ventilblock. Kompaktes Design mit hoher Durchflussrate (bis 4350 l/min). Leistungsaufnahme: 0,4 W (Niederwattausführung), 0,95 W (Standardausführung). Optionen: Weichdichtender Schieber / Stahlschieber; mehrere parallele / serielle Übermittlungsvarianten; Einzelanschlussplatte kompatibel zu interner Verdrahtung. Schutzart: IP67 (ausgenommen D-Sub-Stecker und Flachbandkabelsets). Konfiguration: 2 (5/2-Wege bistabil) Dichtung: 1 (Weichdichtender Schieber) Funktion: N (negativ COM, DC) Spulenspannung: 5 (24 VDC) Betriebsanzeige/Funkenlöschung: Ja Handhilfsbetätigung: B (verriegelbar, Werkzeug erforderlich) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v, 5/2 wegeventil, VQC2201N-5B1, 845VQC2201N-5B1 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 63,81* | € 80,96* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,78* | € 82,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|