Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler, durchg. Druckvers. »FUTURA«, BG 2, G 1/2, 0,5-10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FU-7208.jpg
FU-7208.jpg
FU-708-z.jpg
Fu-druckregler-durch-schalt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846100074
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 7280
EAN/GTIN:
     4047322213936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregler, durchg. Druckversorg. »FUTURA« inkl. Mano., BG 2, G 1/2, PE max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Regelber. 0,5-10 bar Anreihbare Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. Durch Verblockung von mindestens zwei oder mehreren Reglern können über eine Zuluftzuführung mehrere Arbeitsluftkreise mit verschiedenen Ausgangsdrücken versorgt werden. Arretierbarer und abschließbarer Regelknopf. Technische Eigenschaften: A: 63,0 mm Anschlussgewinde: Werkstoff Zink-Druckguss B: 150,0 mm BG: 2 C: 110,0 mm Dichtmaterial: NBR Durchfluss: 5200 l/min Durchflusswertmessung: bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar Eingangsdruck max.: 16 bar Gehäuse: PA66 GF60 Gewinde: G 1/2 Landefeld_1zu1: RB 12-10 F Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: RB12-10F Manometeranzeige max.: 16 bar Manometeranzeige min.: 0 bar Medium: Druckluft, neutrale Gase Membrane: NBR Regelbereich max.: 10 bar Regelbereich min.: 0,5 bar Serie: FUTURA Temperaturbereich max.: 50 °C Temperaturbereich min.: -10 °C Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 84811099
Weitere Informationen:
A:
63,0 mm
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
B:
150,0 mm
BG:
2
C:
110,0 mm
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
5200 l/min
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Gehäuse:
PA66 GF60
Gewinde:
G 1/2
Landefeld_1zu1:
RB 12-10 F
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
RB12-10F
Manometeranzeige max.:
16 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Membrane:
NBR
Regelbereich max.:
10 bar
Regelbereich min.:
0,5 bar
Serie:
FUTURA
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Ursprungsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
32
€ 4,90*
ab € 37,03*
€ 47,51*
5 Tage
32
€ 4,30*
ab € 37,46*
€ 48,21*
€ 4,90*
ab € 37,48*
€ 49,87*
2 Tage
32
€ 6,80*
ab € 40,33*
€ 51,76*
2 Tage
30
€ 8,50*
ab € 40,41*
€ 51,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 852
ab € 6,08*
Zubehör
Riegler
H 853
ab € 7,01*
Zubehör
Riegler
FU 33-55
ab € 1,21*
Zubehör
Riegler
SS 32
ab € 29,09*
Zubehör
Riegler
KP 200
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
WK 102
ab € 3,45*
Zubehör
Riegler
WK 102-12
ab € 28,04*
Zubehör
Riegler
WK 102-34
ab € 28,06*
Zubehör
Riegler
WK 102-38
ab € 28,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.