Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

846106848 482-8, 3/2-Wege-Magnetventil geführte Entlüftung, NC, Schl.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
482-6.jpg
482-6.jpg
482-6z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846106848
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     9069224
EAN/GTIN:
     4047322092692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Hydraulik Magnetventil
Elektromagnetventil
3/2-Wege-Magnetventil »lineonline«, geführte Entlüftung, Schlauch - Schlauch, für Schlauch-Ø 8, NC, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5-7 barTrotz der kleinen Abmessungen sind diese Magnetventile elektrisch vorgesteuert und weisen eine sehr hohe Performance auf.Jedes Ventil ist komplett mit einer monostabilen Nothilfsbetätigung und LED-Anzeige ausgestattet, die Entlüftung kann durch einen Schalldämpfer gedämpft oder mit einer Verschraubung abgeführt werden.Die Funktion entspricht der Grundstellung des Ventils. Technische Eigenschaften: A: 57,2 mm B: 63,5 mm Betriebsdruck max.: 7 bar Betriebsdruck min.: 2,5 bar Betriebsspannung: 24 V DC Dichtmaterial: NBR Durchfluss bei 6,3 bar und ¿p 1,0 bar: 700 Nl/min für Schlauch-Ø: 8 mm Grundkörper: Technopolymer I: 18,7 mm Innenteile: Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl Leistungsaufnahme: 1,2 W Pneumatiksymbole: auf dem Gehäuse Temperaturbereich max.: 60 °C Temperaturbereich min.: -20 °C Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 84812090
Weitere Informationen:
A:
57,2 mm
B:
63,5 mm
Betriebsdruck max.:
7 bar
Betriebsdruck min.:
2,5 bar
Betriebsspannung:
24 V DC
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss bei 6,3 bar und ¿p 1,0 bar:
700 Nl/min
für Schlauch-Ø:
8 mm
Grundkörper:
Technopolymer
I:
18,7 mm
Innenteile:
Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
Leistungsaufnahme:
1,2 W
Pneumatiksymbole:
auf dem Gehäuse
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Ursprungsland:
IT
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 43,86*
€ 55,83*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 44,51*
€ 56,56*
1
€ 4,90*
ab € 44,61*
€ 58,29*
3 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 44,40*
€ 58,34*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 48,18*
€ 61,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
4888
€ 2,80*
Zubehör
Metal Work
4889
€ 2,38*
Zubehör
Metal Work
4888-8
€ 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.