Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubzylinder »ASQ« einfachwirkend, Kolben-Ø 12, Hub 20, M5x0,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bauform4-Kurzhub.jpg
Bauform4-Kurzhub.jpg
1-EM-20050-schalt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846115169
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     12.EM.12020
EAN/GTIN:
     4047322328685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Kurzhubzylinder »ASQ« einfachwirkend, Magnet, IG, Kolben-Ø 12, Hub 20, Anschluss M5x0,8, Arbeitsdr. 2-10 bar, Temp. -20°C bis 70°C Speziell für Anwendung bei beengten Platzverhältnissen. Ausführung mit Magnetkolben. Kurzhubzylinder in zwei verschiedenen Ausführungen: Serie »ACQ«, doppeltwirkend, Ø 12 – 100 Serie »ASQ«, einfachwirkend, Ø 12 - 63 Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten. Technische Eigenschaften: Anschluss: M5x0,8 Arbeitsdruck max.: 10 bar Arbeitsdruck min.: 2 bar Ausgangsposition: drucklos eingefahren Bauform: 4 Dämpfung: ohne einstellbare Dämpfung Dichtmaterial: NBR Funktion: einfachwirkend Gewinde Kolbenstange: Innengewinde an der Kolbenstange Hub: 20 mm Kolben: Messing Kolben-Ø: 12 mm Kolbenstange: Stahl, hartverchromt Kolbenstangen IG: M3x0,5 Kolbenstangen-Ø: 6 mm Magnet: mit Magnet Rohr: Aluminium Serie: Serie ASQ Temperaturbereich max.: 70 °C Temperaturbereich min.: -20 °C Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 84123100
Weitere Informationen:
Anschluss:
M5x0,8
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Arbeitsdruck min.:
2 bar
Ausgangsposition:
drucklos eingefahren
Bauform:
4
Dämpfung:
ohne einstellbare Dämpfung
Dichtmaterial:
NBR
Funktion:
einfachwirkend
Gewinde Kolbenstange:
Innengewinde an der Kolbenstange
Hub:
20 mm
Kolben:
Messing
Kolben-Ø:
12 mm
Kolbenstange:
Stahl, hartverchromt
Kolbenstangen IG:
M3x0,5
Kolbenstangen-Ø:
6 mm
Magnet:
mit Magnet
Rohr:
Aluminium
Serie:
Serie ASQ
Temperaturbereich max.:
70 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Ursprungsland:
CN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,09*
€ 32,99*
Lager 8670
5
€ 4,90*
ab € 25,29*
€ 33,14*
3 Tage
5
€ 8,50*
ab € 28,95*
€ 37,70*
€ 4,90*
ab € 29,14*
€ 39,06*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 33,06*
€ 42,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
437.510
ab € 2,49*
Zubehör
Riegler
437.500
ab € 1,96*
Zubehör
Riegler
437.520
ab € 3,47*
Zubehör
Riegler
235.103
ab € 10,90*
Zubehör
Riegler
235.100-1
ab € 7,83*
Zubehör
Riegler
235.100
ab € 7,80*
Zubehör
Riegler
235.102
ab € 12,31*
Zubehör
Riegler
235.104
ab € 12,29*
Zubehör
Riegler
235.105
ab € 10,89*
Zubehör
Riegler
235.101
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.