Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktzylinder, doppeltwirkend, IG, K-Ø 80, Hub 90, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
15-DMI-16020.jpg
15-DMI-16020.jpg
1-DM-16050-schalt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846155497
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     15.DMI.80090
EAN/GTIN:
     4047322618755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder, ISO 21287, doppeltwirkend, IG, Magnet, Kolben-Ø 80, Hub 90, G 1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -20°C bis 70°C Baureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung. In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben. Kolbenstange wahlweise mit Innen- oder Außengewinde. Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten. Technische Eigenschaften: Anschluss: G 1/8 Arbeitsdruck max.: 10 bar Dichtmaterial: NBR Funktion: doppeltwirkend Gewinde Kolbenstange: Innengewinde an der Kolbenstange Hub: 90 mm Kolben: Aluminium Kolben-Ø: 80 mm Kolbenstange: Stahl S45C, hartverchromt Kolbenstangen IG: M12x1,75 Magnet: mit Magnet Norm: nach ISO 21287 Rohr: Aluminium-Profilrohr mit T-Nuten, eloxiert Serie: Serie ACE Temperaturbereich max.: 70 °C Temperaturbereich min.: -20 °C Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 84123100
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/8
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Dichtmaterial:
NBR
Funktion:
doppeltwirkend
Gewinde Kolbenstange:
Innengewinde an der Kolbenstange
Hub:
90 mm
Kolben:
Aluminium
Kolben-Ø:
80 mm
Kolbenstange:
Stahl S45C, hartverchromt
Kolbenstangen IG:
M12x1,75
Magnet:
mit Magnet
Norm:
nach ISO 21287
Rohr:
Aluminium-Profilrohr mit T-Nuten, eloxiert
Serie:
Serie ACE
Temperaturbereich max.:
70 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, hydraulikzylinder, 15.DMI.80090, 846155497, 155497
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 55,33*
€ 69,02*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 55,06*
€ 69,52*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 63,26*
€ 79,54*
1
€ 4,90*
ab € 63,79*
€ 81,87*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 76,45*
€ 94,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 138,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AKM16X15
ab € 41,44*
Zubehör
Metal Work
450.15-M
ab € 10,70*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M16X15
ab € 8,10*
Zubehör
Riegler
453.070
ab € 15,12*
Zubehör
Metal Work
437.27-M
ab € 23,54*
Zubehör
Riegler
453.078
ab € 13,72*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M16X15
ab € 24,18*
Zubehör
Metal Work
435.83-M
ab € 1,21*
Zubehör
Riegler
453.059
ab € 16,40*
Zubehör
Riegler
453.048
ab € 14,29*
Zubehör
Riegler
453.027
ab € 17,84*
Zubehör
Riegler
453.016
ab € 18,34*
Zubehör
Riegler
453.005
ab € 16,11*
Zubehör
Riegler
235.200-1
ab € 9,94*
Zubehör
Riegler
235.203
ab € 14,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.