Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt, 24 V AC/50 Hz, BG 2, G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FU-923.jpg
FU-923.jpg
FU-923-schalt.jpg
FU-923-z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846156609
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 964-AC
EAN/GTIN:
     4047322628006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt mit Spule 24 V AC, 50 Hz, BG 2, G 1/2, Abluft G 1/2, PE 2 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches Signal ein- oder ausgeschaltet werden. 3/2-Wege-Ausführung inklusive Schalldämpfer. Beim Abschalten wird die Anlage gleichzeitig entlüftet. Technische Eigenschaften: A: 63,0 mm Abluft: G 1/2 Anschlussgewinde: Werkstoff Zink-Druckguss Anzugsleistung bei Wechselspannung 50 Hz: 2,2 VA B: 150,3 mm BG: 2 C: 93,8 mm Durchfluss: 4500 l/min Durchflusswertmessung: bei P2 = 6 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar Eingangsdruck max.: 10 bar Eingangsdruck min.: 2 bar Einschaltdauer: 100 % Elektrischer Anschluss: Gerätesteckdose EN 175301-803, Form C, Polzahl 2+PE Gehäuse: PA66 GF60 Gewinde: G 1/2 Halteleistung bei Wechselspannung 50 Hz: 1,6 VA Leistungsaufnahme: 2,5 Watt bei Gleichspannung Medium: Druckluft, neutrale Gase Schutzart: IP 65 Serie: FUTURA Temperaturbereich max.: 50 °C Temperaturbereich min.: -10 °C Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 84812090
Weitere Informationen:
A:
63,0 mm
Abluft:
G 1/2
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Anzugsleistung bei Wechselspannung 50 Hz:
2,2 VA
B:
150,3 mm
BG:
2
C:
93,8 mm
Durchfluss:
4500 l/min
Durchflusswertmessung:
bei P2 = 6 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar
Eingangsdruck max.:
10 bar
Eingangsdruck min.:
2 bar
Einschaltdauer:
100 %
Elektrischer Anschluss:
Gerätesteckdose EN 175301-803, Form C, Polzahl 2+PE
Gehäuse:
PA66 GF60
Gewinde:
G 1/2
Halteleistung bei Wechselspannung 50 Hz:
1,6 VA
Leistungsaufnahme:
2,5 Watt bei Gleichspannung
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Schutzart:
IP 65
Serie:
FUTURA
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 156609, 846156609, FU 964-AC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 60,12*
€ 75,42*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,04*
€ 76,59*
€ 3,19*
ab € 85,38*
€ 104,55*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 852
ab € 6,08*
Zubehör
Riegler
567-4/M
ab € 3,74*
Zubehör
Riegler
564-4
ab € 2,57*
Zubehör
Riegler
KP 200
ab € 1,75*
Zubehör
Riegler
WK 102
ab € 3,44*
Zubehör
Riegler
WK 102-12
ab € 28,23*
Zubehör
Riegler
WK 102-34
ab € 28,01*
Zubehör
Riegler
WK 102-38
ab € 28,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.