Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormontierte Wartungseinheiten (Absperrventil, Filterregler, Öler)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_AL_BL64_401_gauge_w.jpg
PH_AL_BL64_401_gauge_w.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847BL64-401
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     BL64-401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Vormontierte Wartungseinheiten (Absperrventil, Filterregler, Öler), Box sets include:¿filter/regulator and micro-fog lubricator complete with exhausting shut-off valve, pressure gauge and mounting brackets Technische Eigenschaften: Ablass: Automatisch Anschluss Grösse: G1/2 Ausgangsdruck Einstelldruck Bar: 0.3...10bar Betriebstemperatur C: -20...80°C Elastomere: Synthetische Elastomere Filterelement: Polypropylen gesintert Material Behälter: Aluminium-Druckguss Material Gehäuse: Zink-Druckguss Material Oberteil: Aluminium-Druckguss max Einlassdruck Bar: 17bar Serie: Olympian Plus
Weitere Informationen:
Ablass:
Automatisch
Anschluss Grösse:
G1/2
Ausgangsdruck Einstelldruck Bar:
0.3...10bar
Betriebstemperatur C:
-20...80°C
Elastomere:
Synthetische Elastomere
Filterelement:
Polypropylen gesintert
Material Behälter:
Aluminium-Druckguss
Material Gehäuse:
Zink-Druckguss
Material Oberteil:
Aluminium-Druckguss
max Einlassdruck Bar:
17bar
Serie:
Olympian Plus
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,47*
€ 484,16*
Frei Haus
ab € 415,37*
€ 486,01*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,59*
€ 518,02*
3 Tage
7
€ 5,90*
ab € 502,93*
€ 570,90*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,02*
€ 616,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,79*
€ 613,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,82*
€ 581,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,51*
€ 567,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,59*
€ 539,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
74504-50
ab € 16,46*
Zubehör
IMI Norgren
T74T-4GA-P1N
ab € 138,50*
Zubehör
IMI Norgren
4355-50
ab € 15,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.