Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V45A511D-C313A.jpg
V45A511D-C313A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847V45A611D-C313A
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     V45A611D-C313A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
Mini ISO, Flexibles Grundplattensystem, System für Mehrfachdruck-Anwendungen, Umfangreiches Zubehörprogramm, Gefasste Abluft bei interner, Steuerluftversorgung Technische Eigenschaften: Betrieb: 5/3 Betriebsdruck Bar: 2.5...10bar Betriebsdruck psi: 29...145psi Betriebstemperatur C: -15...50°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 5...122°F Flüssigkeitstemperatur C: -15...50°C Funktion: APB Material Gehäuse: Aluminiumdruckguss Schutzklasse: NEMA 4 Spannung: 24Vdc
Weitere Informationen:
Betrieb:
5/3
Betriebsdruck Bar:
2.5...10bar
Betriebsdruck psi:
29...145psi
Betriebstemperatur C:
-15...50°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
5...122°F
Flüssigkeitstemperatur C:
-15...50°C
Funktion:
APB
Material Gehäuse:
Aluminiumdruckguss
Schutzklasse:
NEMA 4
Spannung:
24Vdc
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,62*
€ 144,62*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,70*
€ 144,78*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 134,34*
€ 159,30*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 186,95*
€ 217,26*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,78*
€ 172,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,69*
€ 170,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,70*
€ 161,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
V10027-D00
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.