| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-847V61B511A-A218J Herst.-Nr.: V61B511A-A218J EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| In-Line Wegeventile Elektropneumatisch, Hohe Durchflussrate bei geringer Baugröße, Geringe Leistungsaufnahme Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/4 Betrieb: 5/2 Betriebsdruck Bar: 2...10bar Betriebstemperatur C: -10...50°C Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss Spannung: 110/120Vac 50/60Hz Weitere Informationen: | | Anschluss Grösse: | G1/4 | Betrieb: | 5/2 | Betriebsdruck Bar: | 2...10bar | Betriebstemperatur C: | -10...50°C | Material Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Spannung: | 110/120Vac 50/60Hz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil norgren, 5/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 847V61B511A-A218J, V61B511A-A218J |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,74* | € 91,63* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,48* | € 95,99* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 76,57* | € 106,31* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,28* | € 153,07* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 139,68* | € 165,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|