| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-847X3367802 Herst.-Nr.: X3367802 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| In-Line Ventile, Große Vielfalt an Betätigungsarten, Für beliebige Durchflussrichtung und Anwendungen mit Doppelversorgung, Hoher Durchfluss, Leichte, korrosionsbeständige Materialien Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/4 Betrieb: 5/3 Betriebsdruck Bar: 0...10bar Betriebstemperatur C: 0...70°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 32...158°F Endabdeckung: Glasgefülltes Nylon Flüssigkeitstemperatur C: 0...70°C Funktion: COE Gewinde Typ: BSPP Material Gehäuse: Zink-Druckguss Weitere Informationen: | | Anschluss Grösse: | G1/4 | Betrieb: | 5/3 | Betriebsdruck Bar: | 0...10bar | Betriebstemperatur C: | 0...70°C | Betriebstemperatur Fahrenheit: | 32...158°F | Endabdeckung: | Glasgefülltes Nylon | Flüssigkeitstemperatur C: | 0...70°C | Funktion: | COE | Gewinde Typ: | BSPP | Material Gehäuse: | Zink-Druckguss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußventil, Handventil, Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, mechanische wegeventile, imi norgren originalteile, 847X3367802, X3367802 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,52* | € 124,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 119,49* | € 141,76* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,51* | € 142,13* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,18* | € 214,76* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 196,59* | € 222,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|