Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/3-Wegeventile, manuell betätigt Norgren X3367802 G1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-903015-20860
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     X3367802
EAN/GTIN:
     4067201347590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil

Weitere Informationen:
Hersteller-Nummer:
X3367802 Hersteller-Nummer
Material Gehäuse:
Metall/metal Material Gehäuse
Betätigung/Rückstellung:
Lever/spring/lever Betätigung/Rückstell
Anschlussgröße:
G1/4 Anschlussgröße
Fließrate:
965 l/min Fließrate
Maximaler Druck:
-0,9...10 bar Maximaler Druck
Farbe:
Schwarz/Black Farbe
Betätigungskraft:
12 N
Länge:
143 mm
Breite:
134 mm
Höhe:
54 mm
Gewicht:
1,06 kg
Verschleißteilsatz:
3840802 Verschleißteilsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 102,87*
€ 123,32*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 103,87*
€ 124,58*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 120,42*
€ 142,72*
Frei Haus
ab € 124,62*
€ 152,08*
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,18*
€ 214,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,76*
€ 255,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,28*
€ 230,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,18*
€ 210,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B200108
ab € 10,29*
Zubehör
k.A.
B202204
ab € 17,84*
Zubehör
k.A.
303003
ab € 0,98*
Zubehör
IMI Norgren
C02250828
ab € 0,96*
Zubehör
IMI Norgren
C02470828
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.