Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 496, 100 g Sofortklebstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8685-2610004963
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     234159
EAN/GTIN:
     4100630496634
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff

Loctite 496 Sofortklebstoff

LOCTITE® 496™ ist ein Universalklebstoff, der sich besonders zum Kleben von metallischen Werkstoffen eignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Temperaturbereich:
-40°C bis +80°C
Inhalt:
100 g
Einsatzgebiet:
Industrielles Kleben, Sofortklebstoff
Chemische Basis:
Methyl-Cyanacrylat
Konsistenz:
Flüssig
Viskosität in mPa s:
125

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 58,86*
€ 66,05*
12
Frei Haus
ab € 59,16*
€ 66,26*
22 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 58,20*
€ 67,26*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,95*
ab € 63,91*
€ 71,61*
Lager 8685
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 68,76*
€ 76,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 922,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.