Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 518, 50 ml Flächendichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8685-2610005181
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2069176
EAN/GTIN:
     5010266012094
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Loctite Flächendichtmittel

Loctite 518 Flächendichtung

LOCTITE® 518™ ist eine einkomponentiger, mittelfester anaerober Dichtstoff, der unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aushärtet. Typische Anwendungen sind u.a. das Abdichten von enganliegenden Verbindungen zwischen starren metallischen Dicht- und Flanschflächen. Unmittelbar nach der Flanschmontage ist Dichtheit gegenüber niedrigen Drücken gegeben. Typischer Einsatzbereich ist die Herstellung von Flüssigdichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen, z.B. Getriebe- und otorgehäuse etc. Durch sein hixotropes Verhalten verringert LOCTITE® 518™ das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Bauteil.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Temperaturbereich:
-50°C bis +150°C
Inhalt:
50 ml
Einsatzgebiet:
Industriedichtstoff
Chemische Basis:
Dimethacrylatester
Konsistenz:
Gelförmig
Gewindegröße:
Bis M 36

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Flächendichtung, loctite flächendichtung 50ml, anaerobe kleber, flächendichtung loctite, Loctite, 518, Loctite 518 50 ml Flächendichtung.Loctite 518 50 ml, Industriedichtung, Dichtstoff, 2069176, Loctite 518
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 19,57*
€ 25,12*
2 Tage
68
1
€ 4,95*
ab € 19,64*
€ 25,13*
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 22,71*
€ 26,55*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 21,15*
€ 27,22*
Lager 8685
19
1
€ 6,80*
ab € 26,26*
€ 33,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,5252* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weicon
30518150
ab € 10,95*
Ähnlich
Loxeal
E6023386
ab € 13,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.