| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815005026 Herst.-Nr.: 05428-00100-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| tesamoll 5428 SchaumstoffdichtungDie elastische tesamoll® Universal Schaumstoffdichtung lässt sich mit wenigen Handgriffen anbringen und eignet sich zur Abdichtung von Spalten mit einer Breite zwischen 1 und 5 mm. Sie schützt den Wohnbereich zuverlässig vor Zugluft, Staub und Lärm und hilft dabei Energiekosten zu sparen. Die bewährte Klebequalität von tesa® und der robuste Schaumstoff sorgen für eine Mindestlebensdauer von zwei Jahren.Weitere Informationen: | | Abmessung: | 6 m x 9 mm x 6 mm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, Klebedichtung, Selbstklebende Fensterdichtung, Selbstklebende Türdichtung, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, dichtband tesa, dichtband, tesamoll, 5428, Schaumstoffdichtung, tesamoll 5428 Schaumstoffdichtung Weiß 6mx9mmx6mm für Fenster und Türen.tesamoll 5428 Schaumstoffdichtung weiss, Türdichtung, 05428-00100-00, tesamoll 5428 |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 3,01* | € 3,73* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 3,03* | € 4,03* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 3,39* | € 4,17* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 3,18* | € 4,22* | | | | Lager 8685 | | | | 10 | | pro Rolle | € 6,80* | ab € 3,57* | € 4,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen | Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 44,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|