Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Klebeband beschreibbar
>
Artikel
TESABAND 4651, GEWEBESTABILISIERT, GRÜN 50X19X0,3 MM
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 8685
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8685-2845003719
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
04651-00529-00
EAN/GTIN:
4005800224362
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband® 4651 Premium
tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse.Hervorragende Reißkräfte. Flexibel und abriebfest. Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig. Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Grün
Breite:
19 mm
Stärke:
310 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +130°C
Träger:
Acrylatbeschichtetes Gewebe
Klebmasse:
Naturkautschuk
... >
Kleben / Dichten
>
Klebebänder
>
Gewebeklebebänder
Weitere Suchbegriffe:
Beschreibbares Klebeband
,
Klebeband beschreibbar
,
Packband
,
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
Duck Tape
,
Duct Tape
,
Panzer-Band
,
Panzer-Tape
,
Panzerband
,
Panzertape
,
panzerband tesa
,
duck tape
,
tesaband®
,
4651
,
Premium
,
tesaband® 4651 Premium 50m x 19mm Grün.TESABAND 4651 GEWEBESTABI-
,
Tesaband-4651
,
Tesa-4651
,
046510052900
,
04651-00529-00
,
tesaband® 4651
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 13,90*
€ 18,32*
Lager 7223
5 Tage
16
8
€ 7,90*
ab € 12,06*
€ 18,34*
Lager 52DVW
1
€ 4,60*
ab € 12,60*
€ 18,43*
Lager 42XH2
5 Tage
16
8
Frei Haus
ab € 12,13*
€ 19,66*
Lager 8685
17 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 21,18*
€ 27,03*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,4236* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück (
entspricht € 216,24* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8685
Versand:
Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8685
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TESA 04651 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Kautschuk Gelb
tesa
04651-00520-00
ab € 15,94*
Ähnlich
TESA 04651 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Kautschuk Gelb
tesa
04651-00522-00
ab € 24,23*
Ähnlich
TESA 04651 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Stoff, Papier Grün
tesa
04651-00532-00
ab € 24,73*
Ähnlich
TESA 4651 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 25 m Stoff, Papier Gelb
tesa
04651-00114-00
ab € 6,95*
Ähnlich
TESA 4651 Premium Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 50 m Acryl, Zellulose Grau
tesa
04651-00538-00
ab € 29,41*
Ähnlich
TESA 4651, 19 mm x 25 m Grau
tesa
04651-00209-00
ab € 6,96*
Ähnlich
TESA 4651, 19 mm x 25 m Rot
tesa
04651-00141-00
ab € 6,94*
Ähnlich
TESA 4651, 19 mm x 25 m Schwarz
tesa
04651-00008-00
ab € 6,96*
Ähnlich
TESA 4651, 19 mm x 25 m Weiß
tesa
04651-00043-00
ab € 6,98*
Ähnlich
TESA 4651, 19 mm x 50 m Blau
tesa
04651-00514-00
ab € 12,32*
Ähnlich
TESA 4651, 19 mm x 50 m Gelb
tesa
04651-00519-00
ab € 12,06*
Ähnlich
TESA 4651, 19 mm x 50 m Grau
tesa
04651-00534-00
ab € 12,40*
Ähnlich
TESA 4651, 19 mm x 50 m Rot
tesa
04651-00524-00
ab € 12,09*
Ähnlich
TESA 4651, 19 mm x 50 m Schwarz
tesa
04651-00504-00
ab € 12,30*
Ähnlich
TESA 4651, 19 mm x 50 m Weiß
tesa
04651-00509-00
ab € 12,14*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen