Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer 12,5l Stahlblech,verz.silber D.300mm H.300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170020738
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     01OK30
EAN/GTIN:
     4250560516237
Suchbegriffe:
Blecheimer
Metall-Eimer
Metalleimer
Weißblecheimer

Eimer 12,5l Stahlblech,verz.silber D.300mm H.300mm

Stahlblech, verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, verzinkt
Höhe:
300 mm
Farbe:
silber
Inhalt:
12,5 l
Ø:
300 mm
NW-Class:
Eimer
Weitere Suchbegriffe: blecheimer, Eimer, Stahlblecheimer, Transportbehälter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 8,52*
€ 11,22*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 8,38*
€ 11,27*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 7,94*
€ 11,68*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 8,76*
€ 11,70*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 14,95*
€ 24,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nölle Profi Brush
737350
ab € 1,24*
Sonstiges
Nölle Profi Brush
737150
ab € 0,89*
Sonstiges
k.A.
01OK28
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.