Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen Eimer 1 x 17l u.Presse Ku.VERMOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170021044
Herst.-Nr.:
     10348
EAN/GTIN:
     4006533004481
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer

Reinigungswagen Eimer 1 x 17l u.Presse Ku.VERMOP

robuste, rostfreie und schlagfeste Kunststoff-Konstruktion · desinfektions- und reinigungsmittelbeständig · 4 Lenkrollen, kugelgelagert, Ø 75 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
840 mm
Länge:
500 mm
Breite:
400 mm
Ausstattung:
Eimer 1 x 17 l und Presse
Marke:
VERMOP
Gestellausführung:
Kunststoff
NW-Class:
Reinigungswagen
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 89,25*
€ 108,93*
1 Tag
12
€ 5,45*
ab € 89,13*
€ 109,04*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 89,12*
€ 109,50*
9 Tage
21
Frei Haus
ab € 93,64*
€ 114,77*
Lager 8685
11
Frei Haus
ab € 122,02*
€ 147,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,31*
€ 175,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,42*
€ 174,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,38*
€ 163,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
1875771
ab € 12,54*
Zubehör
Vermop
13120
ab € 4,13*
Zubehör
Vermop
18024
ab € 15,38*
Zubehör
Vermop
705
ab € 18,75*
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10705
ab € 13,97*
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10705
ab € 15,83*
Zubehör
Vermop
0705
ab € 26,054*
Zubehör
Vermop
10705
ab € 17,79*
Zubehör
Vermop
10705
ab € 15,26*
Zubehör
Vermop
0705
ab € 16,87*
Zubehör
Vermop Zweigniederlassung Wertheim
10705
ab € 21,30*
Zubehör
Vermop
10705
ab € 16,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.