Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikhammerkopf Kopf-Ø 32mm Celluloseacetat rot PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170041404
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000811542
EAN/GTIN:
     4015448401247
Suchbegriffe:
Gummihammerersatzkopf
Gummihammerkopf
Schonhammerersatzkopf
Schonhammerkopf

Plastikhammerkopf Kopf-Ø 32mm Celluloseacetat rot PROMAT

aus schlagfestem CA (Celluloseacetat) · passend zu Schonhammer Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 42g · Kopfhöhe: 28mm · Farbe: rot · passend zu: Art.-Nr. 4000 811 530, 4000 811 531, 4000 811 532, 4000 811 533, 4000 811 534, 4000 811 535
Weitere Informationen:
Material:
Celluloseacetat
Kopf-Ø:
32 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Schonhammerkoepfe
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf, Ersatzkopf, Ersatzköpfe, Hammereinsatz, Hammereinsätze, Schonhammereinsatz, Schonhammerköpfe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 0,83*
€ 1,32*
38 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 0,87*
€ 1,33*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 0,91*
€ 1,39*
27 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,48*
1
€ 7,95*
ab € 0,98*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000811530
ab € 3,68*
Ähnlich
PROMAT
4000811531
ab € 4,44*
Ähnlich
PROMAT
4000811533
ab € 7,14*
Ähnlich
PROMAT
4000811534
ab € 8,68*
Ähnlich
PROMAT
4000811535
ab € 13,85*
Ähnlich
PROMAT
4000811540
ab € 0,32*
Ähnlich
PROMAT
4000811541
ab € 0,47*
Ähnlich
PROMAT
4000811543
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.