Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikhammerkopf Kopf-Ø 35mm Celluloseacetat rot PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000811543
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000811543
EAN/GTIN:
     4015448401254
Suchbegriffe:
Gummihammerersatzkopf
Gummihammerkopf
Schonhammerersatzkopf
Schonhammerkopf

Plastikhammerkopf Kopf-Ø 35mm Celluloseacetat rot PROMAT

aus schlagfestem CA (Celluloseacetat) · passend zu Schonhammer Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 56 g · Kopfhöhe: 30mm · Farbe: rot · passend zu: Art.-Nr. 4000 811 530, 4000 811 531, 4000 811 532, 4000 811 533, 4000 811 534, 4000 811 535
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
35 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Celluloseacetat
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf, Ersatzkopf, Ersatzköpfe, Hammereinsatz, Hammereinsätze, Schonhammereinsatz, Schonhammerköpfe
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000811530
ab € 3,68*
Ähnlich
PROMAT
4000811531
ab € 4,44*
Ähnlich
PROMAT
4000811532
ab € 5,87*
Ähnlich
PROMAT
4000811534
ab € 8,68*
Ähnlich
PROMAT
4000811535
ab € 13,85*
Ähnlich
PROMAT
4000811540
ab € 0,32*
Ähnlich
PROMAT
4000811541
ab € 0,47*
Ähnlich
PROMAT
4000811542
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.