Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 3/8 Zoll 6-kant SW 22mm L.30mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170044084
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000821537
EAN/GTIN:
     4015448524168
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz

Steckschlüsseleinsatz 3/8 Zoll 6-kant SW 22mm L.30mm PROMAT

10,0 mm (3/8 ?)-Vierkantantrieb · 6-kant nach DIN 3124 · Chrom-Vanadium-Stahl · geschmiedet · matt verchromt · DIN 3124 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
6-kant
Länge:
30 mm
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Antriebsvierkant:
3/8 ?
Schlüsselweite:
22 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Steckschluesseleinsatz
Weitere Suchbegriffe: Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
451
1
€ 5,49*
ab € 1,34*
€ 1,97*
3 Tage
375
1
€ 5,99*
ab € 1,41*
€ 1,98*
4 Tage
501
1
€ 7,99*
ab € 1,41*
€ 2,00*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 1,45*
€ 2,04*
1
€ 5,00*
ab € 1,48*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hazet
880LG-14
ab € 8,07*
Sonstiges
Hazet
880LG-17
ab € 8,04*
Sonstiges
Hazet
880LG-19
ab € 11,90*
Sonstiges
Hazet
880LG-8
ab € 7,17*
Sonstiges
Gedore
6230590
ab € 4,79*
Sonstiges
Gedore
6233850
ab € 4,01*
Sonstiges
Gedore
6233930
ab € 4,81*
Sonstiges
Gedore
6234070
ab € 4,70*
Sonstiges
Gedore
6234150
ab € 4,99*
Sonstiges
Gedore
6234230
ab € 3,99*
Sonstiges
Gedore
6234310
ab € 5,01*
Sonstiges
Gedore
6234580
ab € 5,16*
Sonstiges
Gedore
6234660
ab € 4,18*
Sonstiges
Gedore
6234740
ab € 4,92*
Sonstiges
Gedore
6234820
ab € 5,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.