Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000821537 Herst.-Nr.: 4000821537 EAN/GTIN: 4015448524168 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsseleinsatz 3/8 Zoll 6-kant SW 22mm L.30mm PROMAT Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 28x29x29 MM | Gewicht: | 0,093 kg | Ursprungsland: | TW | Hauptmerkmal: | 3/8 ″ 6-kant | Ausführung: | Schlüsselweite 22 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,34* | € 1,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,40* | € 1,98* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 1,41* | € 2,00* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 1,42* | € 2,04* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,48* | € 2,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|