Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahlschraubzwinge Spann-W.120mm A.60mm 3-K-Griff PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170046503
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000831490
EAN/GTIN:
     4015448502678
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Ganzstahlschraubzwinge Spann-W.120mm A.60mm 3-K-Griff PROMAT

mit ergonomischem 3-Komponenten-Kraftheft · Gleitschiene und Festbügel aus kaltgezogenem, vergütetem Hohlprofilstahl · verzinkt · Schiebeteil im Gesenk geschmiedet · vergütet und verzinkt · brünierte Trapezgewindespindel · bewegliche Stahldruckplatte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hohlprofilschiene
Ausladung:
60 mm
Spannkraft:
bis zu 5000 N
Spannweite:
120 mm
Schienenquerschnitt:
13,5 x 6,5 mm
Griff:
3-K-Griff
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Schraubzwinge
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Ganzstahlschraubzwinge, Ganzstahlschraubzwingen, Schraubzwingen, Zwingen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
377
1
€ 5,49*
ab € 12,91*
€ 12,91*
2 Tage
377
1
€ 5,49*
ab € 11,98*
€ 16,46*
3 Tage
314
1
€ 5,99*
ab € 11,98*
€ 16,59*
4 Tage
419
1
€ 8,90*
ab € 12,48*
€ 17,10*
Lager 8685
419
1
€ 6,80*
ab € 12,51*
€ 17,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000831491
ab € 14,22*
Ähnlich
PROMAT
4000831492
ab € 18,74*
Ähnlich
PROMAT
4000831493
ab € 20,05*
Ähnlich
PROMAT
4000831494
ab € 26,84*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM16Z-2K
ab € 15,74*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM25Z-2K
ab € 26,25*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM30Z-2K
ab € 32,82*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM40Z-2K
ab € 38,00*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM60Z-2K
ab € 45,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.