Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahlschraubzwinge Spann-W.120mm A.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ganzstahlschraubzwinge Spann-W.120mm A.6
Ganzstahlschraubzwinge Spann-W.120mm A.6
Logo
Artikel-Nr.:
     8SPL8-108344
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448502678
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
mit ergonomischem 3-Komponenten-Kraftheft · Gleitschiene und Festbügel aus kaltgezogenem, vergütetem Hohlprofilstahl · verzinkt · Schiebeteil im Gesenk geschmiedet · vergütet und verzinkt · brünierte Trapezgewindespindel · bewegliche Stahldruckplatte
Weitere Informationen:
Spannweite:
120 mm
Ausladung:
60 mm
Schienenquerschnitt:
13,5 x 6,5 mm
Griff:
3-K-Griff
Ausführung:
Hohlprofilschiene
Spannkraft:
bis zu 5000 N
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Ganzstahlschraubzwingen, Schraubzwingen, Ganzstahlschraubzwinge, Zwingen, 4000831490
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1 Tag
377
1
€ 5,49*
ab € 12,91*
€ 12,91*
2 Tage
377
1
€ 5,49*
ab € 11,98*
€ 16,46*
3 Tage
314
1
€ 5,99*
ab € 11,98*
€ 16,59*
4 Tage
419
1
€ 8,90*
ab € 12,48*
€ 17,10*
1 Tag
419
1
€ 6,80*
ab € 12,51*
€ 17,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000831491
ab € 14,22*
Ähnlich
PROMAT
4000831492
ab € 18,74*
Ähnlich
PROMAT
4000831493
ab € 20,05*
Ähnlich
PROMAT
4000831494
ab € 26,84*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM16Z-2K
ab € 15,74*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM25Z-2K
ab € 26,25*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM30Z-2K
ab € 32,82*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM40Z-2K
ab € 38,00*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM60Z-2K
ab € 45,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.