Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahlschraubzwinge Spann-W.600mm A.120mm 3-K-Griff PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170046510
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000831497
EAN/GTIN:
     4015448502739
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Ganzstahlschraubzwinge Spann-W.600mm A.120mm 3-K-Griff PROMAT

mit ergonomischem 3-Komponenten-Kraftheft · Gleitschiene und Festbügel aus kaltgezogenem, vergütetem Hohlprofilstahl · verzinkt · Schiebeteil im Gesenk geschmiedet · vergütet und verzinkt · brünierte Trapezgewindespindel · bewegliche Stahldruckplatte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hohlprofilschiene
Ausladung:
120 mm
Spannkraft:
bis zu 5000 N
Spannweite:
600 mm
Schienenquerschnitt:
25,0 x 12,0 mm
Griff:
3-K-Griff
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Schraubzwinge
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Ganzstahlschraubzwinge, Ganzstahlschraubzwingen, Schraubzwingen, Zwingen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
175
1
€ 4,95*
ab € 35,87*
€ 46,33*
3 Tage
145
1
€ 5,99*
ab € 37,44*
€ 48,27*
4 Tage
244
1
€ 8,90*
ab € 37,61*
€ 48,32*
Lager 8685
194
1
€ 6,80*
ab € 37,43*
€ 48,67*
1 Tag
136
1
€ 5,59*
ab € 39,08*
€ 50,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10
ab € 9,84*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ12
ab € 12,39*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ16
ab € 14,95*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ20
ab € 20,54*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ25
ab € 23,52*
Ähnlich
PROMAT
4000831499
ab € 47,22*
Ähnlich
PROMAT
4000831495
ab € 31,40*
Ähnlich
PROMAT
4000831496
ab € 33,43*
Ähnlich
PROMAT
4000831498
ab € 40,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.