Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Anbohrer D.12mm HSS-Co 90Grad PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170051229
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000860112
EAN/GTIN:
     4015448477419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
anbohrer 90°

NC-Anbohrer D.12mm HSS-Co 90Grad PROMAT

HSS-Co · mit Zylinderschaft nach DIN 1835-A · rechtsschneidend · zum positionsgenauen und schnellen Anbohren auf NC-Maschinen und Bohrwerken · zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,1mm/U
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
102 mm
Schneidstoff:
HSS-Co
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
12 mm
Spirallänge:
30 mm
Spitzenwinkel:
90 °
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Anbohrer
Weitere Suchbegriffe: anbohrer, spiralbohrer ohne norm 12mm, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
80
1
€ 5,99*
ab € 6,16*
€ 8,83*
3 Tage
96
1
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 8,87*
Lager 8685
107
1
€ 6,80*
ab € 6,43*
€ 9,10*
2 Tage
75
1
€ 5,59*
ab € 6,91*
€ 9,77*
2 Tage
107
10
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 10,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860110
ab € 4,39*
Ähnlich
PROMAT
4000860096
ab € 12,63*
Ähnlich
PROMAT
4000860116
ab € 12,42*
Ähnlich
PROMAT
4000860100
ab € 21,13*
Ähnlich
PROMAT
4000860103
ab € 1,00*
Ähnlich
PROMAT
4000860104
ab € 1,07*
Ähnlich
PROMAT
4000860105
ab € 1,20*
Ähnlich
PROMAT
4000860106
ab € 1,63*
Ähnlich
PROMAT
4000860108
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.