Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzwinge GH Spann-W.250mm A.120mm Spannkraft b.zu 8500 N BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8685-5170075593
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GH25
EAN/GTIN:
     4008158034409
Suchbegriffe:
Hebelzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge

Hebelzwinge GH Spann-W.250mm A.120mm Spannkraft b.zu 8500 N BESSEY

höhere Kraftreserven durch optimiertes Schienenprofil · gleichmäßiger Spannkraftaufbau · Lösehebel mit Abgleitschutz · bis zu 5 x schnelleres Spannen als herkömmliche Zwingen · unempfindlich gegen Vibrationen · hohe Spannkraft (bis zu 8500 N)
Weitere Informationen:
Ausladung:
120 mm
Spannkraft:
bis zu 8500 N
Spannweite:
250 mm
Schienenquerschnitt:
24,5 x 9,5 mm
Marke:
BESSEY
NW-Class:
Hebelzwinge
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
1
€ 6,90*
ab € 45,48*
€ 53,38*
1
€ 4,90*
ab € 45,75*
€ 55,16*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 47,40*
€ 55,64*
1 Tag
36
1
€ 7,90*
ab € 48,40*
€ 56,96*
Lager 8685
50
1
Frei Haus
ab € 67,74*
€ 78,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GSH12
ab € 27,70*
Ähnlich
BESSEY Tool
GH12
ab € 31,29*
Ähnlich
BESSEY Tool
GH16
ab € 34,02*
Ähnlich
BESSEY Tool
GH20
ab € 39,49*
Ähnlich
BESSEY Tool
GH30
ab € 53,14*
Ähnlich
BESSEY Tool
GH40
ab € 56,34*
Ähnlich
PROMAT
4000831325
ab € 40,65*
Ähnlich
BESSEY Tool
KLI12
ab € 13,83*
Ähnlich
RS Pro
8296167
ab € 76,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.