Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte 16IR200 ISO PK30 re.Innen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8685-5170080203
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000604934
EAN/GTIN:
     4015448669593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte für Innenge...
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte

Wendeschneidplatte 16IR200 ISO PK30 re.Innen PROMAT

zum Innengewindedrehen · TiAlN-beschichtet Weitere technische Eigenschaften: · d: 9,525mm · Anwendungsbereich: Innendrehen · s: 3,47mm · x: 1,3mm · l: 16,5mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Drehrichtung:
rechts
Sorte:
PK30
ISO-Bezeichnung:
16IR200 ISO
WSP:
16IR
Gewindesteigung:
2 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Wendeschneidplatte zum Drehen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
2
€ 4,95*
ab € 7,61*
€ 10,66*
4 Tage
4
2
€ 5,99*
ab € 7,85*
€ 11,15*
5 Tage
6
2
€ 8,90*
ab € 8,05*
€ 11,18*
7 Tage
6
2
€ 5,99*
ab € 7,90*
€ 11,26*
Lager 8685
nicht lagernd
2
€ 6,80*
ab € 8,37*
€ 11,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000604936
ab € 7,62*
Ähnlich
PROMAT
4000604938
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.