Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzwinge Spann-W.250mm A.120mm Spannkraft b.zu 8000 N PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170082047
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000831325
EAN/GTIN:
     4015448675884
Suchbegriffe:
Hebelzwinge
hebelzwinge

Hebelzwinge Spann-W.250mm A.120mm Spannkraft b.zu 8000 N PROMAT

Festbügel aus kaltgezogenem Profilstahl · Gleitbügel gesenkgeschmiedet mit Rastersystem · vergütet · verzinkt · Spann- und Lösehebel · bewegliche Druckplatte zum schnellen Spannen mit hoher Spannkraft (bis zu 8000 N)
Weitere Informationen:
Ausladung:
120 mm
Spannkraft:
bis zu 8000 N
Spannweite:
250 mm
Schienenquerschnitt:
22,0 x 10,5 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Hebelzwinge
Weitere Suchbegriffe: Ganzstahlzwinge, Hebelzwingen, Zwingen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 38,52*
€ 51,92*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 40,16*
€ 52,30*
5 Tage
6
1
€ 8,90*
ab € 48,06*
€ 57,02*
1
€ 5,95*
ab € 43,21*
€ 57,95*
Lager 8685
6
1
€ 6,80*
ab € 45,44*
€ 58,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000831323
ab € 28,88*
Ähnlich
PROMAT
4000831324
ab € 33,36*
Ähnlich
PROMAT
4000831326
ab € 44,83*
Ähnlich
PROMAT
4000831327
ab € 47,56*
Ähnlich
PROMAT
4000831328
ab € 51,12*
Ähnlich
PROMAT
4000831329
ab € 53,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.