Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeausbohrwerkzeug M4 VHM TiN Z.3 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170092178
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000867716
EAN/GTIN:
     4015448739197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde-Ausbohrwerkzeug
Gewindeausbohrwerkzeug
Gewindebohrer Ausbohrer
gewindebohrer ausbohrer m4

Gewindeausbohrwerkzeug M4 VHM TiN Z.3 PROMAT

VHM · TiN-beschichtet · mit Zylinderschaft · selbstzentrierend · geradegenutet · zum Ausbohren von abgebrochenen HSS und HSS-Co Gewindebohrern · Drehzahl 1500-3500 U/min Weitere technische Eigenschaften: · Kernloch-Ø: 3,3mm · Beschichtung: TiN-beschichtet · Spannutlänge: 15mm · Zähnezahl: 3 · Schaft-Ø: 6mm · Schneidstoff: VHM · Drehzahl: 2100U/min
Weitere Informationen:
Gewinde:
M4
Gesamtlänge:
50 mm
Vorschub:
0,01 mm/U
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Ausbohrwerkzeug
Weitere Suchbegriffe: gewinde ausbohrwerkzeug, Ausbohrwerkzeug, Gewindeausbohrwerkzeuge
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 21,70*
€ 29,04*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 20,99*
€ 29,19*
Lager 8685
5
1
€ 6,80*
ab € 22,61*
€ 29,93*
2 Tage
4
1
€ 5,59*
ab € 23,05*
€ 30,58*
1
€ 7,95*
ab € 24,05*
€ 32,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867720
ab € 40,98*
Ähnlich
PROMAT
4000867721
ab € 51,73*
Ähnlich
PROMAT
4000867722
ab € 67,86*
Ähnlich
PROMAT
4000867717
ab € 23,69*
Ähnlich
PROMAT
4000867718
ab € 23,60*
Ähnlich
PROMAT
4000867719
ab € 29,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.