Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale Arizona PROF Gr.37 schwarz Birko Flor DIN EN ISO 20347 BIRKENSTOCK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000379820_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000379820_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     8685-5170095134
Hersteller:
     Birkenstock Global Sales
Herst.-Nr.:
     1018223-37
EAN/GTIN:
     4061416079321
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen

Sandale Arizona PROF Gr.37 schwarz Birko Flor DIN EN ISO 20347 BIRKENSTOCK

nach DIN EN ISO 20347 · Obermaterial Birko Flor® · Zweiriemer mit individuell verstellbare Dornschließen aus Metall · dämpfende EVA-Zwischensohle mit rutschhemmender, öl- und fettbeständiger Gummilaufsohle · anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett · Decksohle: Veloursleder Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Damenmodell
Weitere Informationen:
Material:
Birko-Flor®
Farbe:
schwarz
Serie:
Birkenstock Professional
Größe:
37
Norm:
DIN EN ISO 20347
Schuhweite:
schmal
Marke:
BIRKENSTOCK
NW-Class:
Berufssandalen/-clogs
Weitere Suchbegriffe: Birkenstock, Sandalen, birkenstock schwarz sandale, sandalen, birkenstock sandale, Berufssandale/-clog, Clogs
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 42,49*
€ 54,58*
1
€ 4,80*
ab € 42,26*
€ 54,68*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 42,61*
€ 55,78*
1
€ 5,95*
ab € 44,67*
€ 58,91*
Lager 8685
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 56,09*
€ 70,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,36*
€ 83,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,32*
€ 83,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,84*
€ 79,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,77*
€ 78,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 61,10*
€ 72,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 56,09*
€ 66,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Birkenstock
230116-37
ab € 33,98*
Ähnlich
Birkenstock
230126-37
ab € 34,19*
Ähnlich
Birkenstock
1018221-37
ab € 42,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.