Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubzwinge 4003-H Spann-W.300mm A.140mm Metallklappgriff 40x10mm URKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8685-5170096343
Hersteller:
     URKO
Herst.-Nr.:
     1516030
EAN/GTIN:
     8421097160323
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Schraubzwinge 4003-H Spann-W.300mm A.140mm Metallklappgriff 40x10mm URKO

Hochleistungsbolzenzwinge mit Kugellager im Kapselgehäuse · umklappbarer Metallgriff · das Gewindegehäuse schützt die Spindel vor Schweißpunkten und Beschädigungen · Besonderer Produktvorteile: · Pressdruck bis zu 12000 N · ca. 60 % mehr Druckaufbau bei gleichem Kraftaufwand gegenüber einer Standardzwinge · Werkstücke können auch am Rand des Drucktellers eingespannt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bolzenzwinge
Ausladung:
140 mm
Spannkraft:
bis zu 15000 N
Spannweite:
300 mm
Schienenquerschnitt:
40 x 10 mm
Griff:
Metallklappgriff
Marke:
URKO
NW-Class:
Tempergusszwingen
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, schraubzwinge urko, ganzstahlzwinge, schraubzwinge spannweite 300 mm, Schraubzwingen, Tempergusszwingen, Zwingen
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 39,55*
€ 48,28*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 39,99*
€ 48,61*
2 Tage
12
1
€ 5,45*
ab € 40,04*
€ 48,74*
5 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 39,82*
€ 49,51*
Lager 8685
11
1
Frei Haus
ab € 55,35*
€ 66,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.