Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kältemittelwaage ROSCALE 120 Wägebereich 0-120kg Plattform-B230xT230mm ROTHENBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170098564
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     R17300416
EAN/GTIN:
     4004625375587
Suchbegriffe:
Kältemittelwaagen

Kältemittelwaage ROSCALE 120 Wägebereich 0-120kg Plattform-B230xT230mm ROTHENBER

dient zum Befüllen und Absaugen von Kältemittel · Auflösung von 5 g ermöglicht punktgenaues Befüllen · Wiegekapazität ausreichend für alle gebräuchlichen Kältemittelflaschen · Kabelverbindung für komfortables Arbeiten in jeder Situation · Flaschenadapter zum Anschluss von kleinen Kältemittelflaschen (1 l- und 2 l-Flaschen) · Kältemittelflaschen aller Größen haben ausreichend Platz · großes LCD-Display zum komfortablen Ablesen des Messwertes · einfache Bedienung Technische Daten: Wiegekapazität: 120 kg oder 264 lbs Genauigkeit: +/- 0,5% Au?ösung: 5 g / 0,2 oz. Arbeitstemperatur: -10°C bis 49ºC / 14ºF bis 120ºF Anschluss: 1/4” SAE für Flaschen 1 - 2 l Batterie: 9 V Plattformgröße: 230 x 230 x 53 mm
Weitere Informationen:
Marke:
ROTHENBERGER
NW-Class:
Tischwaagen
Weitere Suchbegriffe: Tischwaage, Tischwaagen, Waage, Waagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 330,52*
€ 368,53*
Frei Haus
ab € 327,93*
€ 368,87*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 330,32*
€ 369,96*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 332,93*
€ 371,55*
Lager 8685
3
Frei Haus
ab € 382,95*
€ 428,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,33*
€ 509,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,07*
€ 508,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,21*
€ 492,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,83*
€ 481,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,95*
€ 455,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.