Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitswinterstiefel LEOPARD Gr.42 schwarz S3 HRO CI SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170098709
Hersteller:
     U-Group SRL
Herst.-Nr.:
     UM70354-42
EAN/GTIN:
     8033546454985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitswinterstiefel LEOPARD Gr.42 schwarz S3 HRO CI SRC EN20345

nach DIN EN ISO 20345 · S3 HRO CI SRC · Obermaterial: weiches Glattleder, wasserabweisend (Schnürung & Reißverschluss) · Thinsulate™ Futter · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex® Plus Brandsohle „no-metal“ · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF · weiche PU Comfortsohle · Laufsohle VIBRAM® – extrem robust und hitzebeständig bis 300 °C · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: Save & Flex® Plus
Weitere Informationen:
Material:
Glattleder
Farbe:
schwarz
Serie:
CONCEPT M
Größe:
42
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 HRO CI SRC
Schuhweite:
11
Marke:
U.POWER
NW-Class:
Sicherheitswinterstiefel
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitshalbschuh s3 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Kälteschutz, Schneestiefel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 74,66*
€ 89,81*
€ 4,95*
ab € 85,32*
€ 105,23*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 87,96*
€ 108,82*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 82,77*
€ 113,92*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,15*
€ 139,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 139,31*
€ 165,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 137,92*
€ 164,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 130,02*
€ 154,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 126,01*
€ 149,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 117,15*
€ 139,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.