Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählwaage Wägebereich 15kg Ziffernschritt 0,2g Wägeplattform-B295xT225mm KERN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170099297
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CPB 15K0.2N
EAN/GTIN:
     4045761124387
Suchbegriffe:
Industriewaage
Kompaktwaage
Präzisionswaage
Tierwaage

Zählwaage Wägebereich 15kg Ziffernschritt 0,2g Wägeplattform-B295xT225mm KERN

mit automatischer Referenzoptimierung · inkl. Justierprogramm (externes Justiergewicht notwendig) · Stückzählen mit Referenzstückzahlen · Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht · Ziel-Stückzahl programmierbar · Zählsummenspeicher (zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht) · Edelstahl Wägeplattform · Arbeitsschutzhaube · Datenschnittstelle RS 232 · hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm · Auto-Off-Funktion wählbar nach 1, 5, 10 Minuten · Netzanschluss 230/50 V / Hz · B 315 x T 350 x H 105 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 4,1kg · Spannung: 230/50V / Hz
Weitere Informationen:
Höhe:
125 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
355 mm
Marke:
KERN
NW-Class:
Zaehlwaagen
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, Zählwaage, präzisionswaage kern zählfunktion, zählwaagen kern, zählwaage, Inventurwaage, Waagen, Zählwaagen
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 178,66*
€ 205,96*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,45*
€ 205,97*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 186,93*
€ 209,12*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,78*
€ 212,27*
Lager 8685
12
Frei Haus
ab € 265,50*
€ 291,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,77*
€ 347,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,64*
€ 343,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,16*
€ 326,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,81*
€ 321,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,50*
€ 315,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 265,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
GAB-A04
ab € 28,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.