Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt L.200mm TPI 14 1,8mm 100 St./Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170100181
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000814936
EAN/GTIN:
     4015448920311
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 200mm
säbelsägeblatt

Säbelsägeblatt L.200mm TPI 14 1,8mm 100 St./Karte

aus Bimetall · passend für Säbelsägen der Fabrikate AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee, u.v.m.
Weitere Informationen:
Material:
BIM
Stärke:
0,9 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Zahnteilung:
1,8 mm
verzahnte Länge:
180 mm
Zahnteilung TPI:
14
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Saebelsaegeblatt
entspricht Nr.:
Bosch S1122BF
Weitere Suchbegriffe: Metall, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen, Standard-1/2"-Aufnahme
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
Frei Haus
ab € 162,95*
€ 201,06*
3 Tage
34
Frei Haus
ab € 170,05*
€ 202,57*
4 Tage
46
€ 6,90*
ab € 153,34*
€ 206,25*
4 Tage
46
€ 8,90*
ab € 175,52*
€ 207,54*
Lager 8685
46
Frei Haus
ab € 179,73*
€ 213,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,85*
€ 254,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,16*
€ 248,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,84*
€ 227,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,13*
€ 222,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,73*
€ 213,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.