Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Kolbenstangenloser Zylinder, doppeltwirk., Kolben-Ø 16, Hub 900</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602010067
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     6.DD.160900
EAN/GTIN:
     4047322103350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder

Kolbenstangenloser Zylinder, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 16, Hub 900, M5, Arbeitsdruck 1 - 8 bar, Temp. -10 °C bis 80 °C

Diese doppeltwirkenden Zylinder können bei annähernd Hublänge = Einbaulänge mit Hüben über 5 m geliefert werden. Sie sind standardmäßig mit Magneten für eine Positionsanzeige und einer pneumatischen, einstellbaren Endlagendämpfung ausgestattet. Zusätzlich können Endanschläge und hydraulische Stoßdämpfer als Zusatzmodule montiert werden.

Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.

Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.

Weitere Informationen:
Anschluss:
M5
Gehäuse:
Profilrohr aus Aluminiumlegierung, eloxiert
Hub:
900 mm
Dichtmaterial:
NBR (für Geschwindigkeiten bis max. 1 m/s)
Kolben-Ø:
16 mm
Arbeitsdruck max.:
8 bar
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckzylinder, hydraulikzylinder, Zylinder, kolbenstangenlose, Pneumatikzylinder, Linearantrieb
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,79*
€ 283,42*
€ 4,90*
ab € 263,99*
€ 304,81*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,68*
€ 306,27*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,20*
€ 306,27*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,19*
€ 325,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,04*
€ 386,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,24*
€ 382,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,60*
€ 363,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,82*
€ 353,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,19*
€ 340,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
455.06-M
ab € 2,49*
Zubehör
Metal Work
455.31-M
ab € 172,63*
Zubehör
Metal Work
455.11-M
ab € 10,67*
Zubehör
Metal Work
235.06-M-1
ab € 18,57*
Zubehör
Metal Work
235.07-M-1
ab € 24,74*
Zubehör
Metal Work
235.03-M-1
ab € 13,09*
Zubehör
Metal Work
235.04-M-1
ab € 18,73*
Zubehör
Metal Work
455.21-M
ab € 49,43*
Zubehör
Metal Work
455.05-M
ab € 7,61*
Zubehör
Metal Work
455.51-M
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.